品番 : EA983FJ-112A
品名 : 70x70 x 30mm コーナーガード(灰/4個)
仕様
| 材質 | NBRスポンジ | カラー | グレー |
|---|---|---|---|
| サイズ | 70×70×30mm | 厚み | 8mm |
| 重量 | 13g | 入数 | 4個 |
| 粘着付 | |||
| コーナーの保護・安全対策に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/12 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※4個入
