品番 : EA983FJ-12L
品名 : 30x30x 450mm コーナーガード(粘着付)
仕様
| 材質 | NBRスポンジ | サイズ(mm) | 30×30×450(L) |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 5mm | カラー | ブラック |
| 粘着付 | |||
| アングル型スポンジ・コーナーガード | |||
| コーナーの保護・キズ防止に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/11/23 02:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2296ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FJ-9 20x20x 450mm コーナーガード(粘着付) |
| EA983FJ-12 30x30x 330mm コーナーガード(粘着付) |
| EA983FJ-12L 30x30x 450mm コーナーガード(粘着付) |
ウェブカタログ画像
拡大
