詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FJ-238A

品名 : 19x30x1000mm エッジガード(レモンイエロー)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 H-19LY
用途 H鋼のエッジ、L型のカット面などに むき出しになった鉄板のエッジなどに。 サイズ(mm) a:19
b:30
c:45
d:30
※サイズの詳細はサブ画像をご覧ください。
全長 1m 材質 軟質塩ビ
カラー レモンイエロー 入数 1本入り
カッターナイフなどで、切ることができます。
19mmまで挟むことができます。
中空形状ですので、柔軟性があります。
追加説明
カタログ価格

2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:51現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA983FJ-231 3x22x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
EA983FJ-232 8x23x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
EA983FJ-233 10x21x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
EA983FJ-234 12x26x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
EA983FJ-238A 19x30x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
EA983FJ-240 22x30x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • a:19mm  b:30mm\nc:45mm  d:30mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top