品番 : EA983FJ-4
品名 : 20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトグレー)
仕様
| カラー | ライトグレー | 材質 | 発泡ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 重量 | 20g | ||
| ぶつかりやすいコーナーの保護・衝撃吸収材として最適なクッションガード | |||
| 薄くて丈夫な柔らか素材で、室内や屋外どこにでも自由に貼れます。 | |||
| 長さたっぷり3m!ハサミで簡単にカット可能 | |||
| 直角に貼りやすく、ゴミがたまりにくい形状 | |||
| 両面テープ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/22 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2296ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FJ-3 20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトベージュ) |
| EA983FJ-4 20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトグレー) |
