品番 : EA983FJ-502
品名 : 170x900mm蛍光トラクッション(V溝付・黒/橙)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
粘着式(アクリル系) | |||
サイズ | 170×900mm | 厚み | 6mm |
---|---|---|---|
材質 | 表面:塩ビフィルム、クッション:ウレタン | シマの幅 | 67mm |
中折れがVカットになっているので、様々な角度に貼り付け可能。 | |||
カラー | 蛍光トラオレンジ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 18:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FJ-501 170x900mm蛍光トラクッション(V溝付・黒/黄) |
EA983FJ-502 170x900mm蛍光トラクッション(V溝付・黒/橙) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)