品番 : EA983FK-142
品名 : 20x 8x2000mm クッションガード(D型/黒)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | ACD2005BK |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション D型 | 長さ | 2m |
| 外幅 | 20(W)×8(H)mm | 内幅 | 10(W)×2(H)mm |
| 厚み | 2.5mm | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| カラー | ブラック | ||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| D型形状がシャッターや台車、機器の当たり部に最適 | |||
| 両面テープで取り付けてください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/11/12 06:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
