詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-27

品名 : 320x320x145mm 段差プレート

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 GDP-15C
サイズ(mm) 320×320×145 段差(mm) 145
耐荷重 16tまで 重量(kg) 5.72
材質 本体:再生ゴム
ボルト:ステンレス製
付属品 ボルト
衝撃を和らげ、乗り入れをスムーズにするゴム段差プレート(コーナータイプ)
ゴム製ですべりにくい表面加工を施し、音も静かです。
付属のボルトで横連結可能
玄関前などにも使えます。
※公道での使用は、道路法で禁じられていて危険を伴いますのでおやめください。
追加説明
カタログ価格

3,910 円(税抜)/ 4,301 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 09:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1398ページ
バリエーション一覧
EA983FK-25 150x150x 45mm 段差プレート
EA983FK-26 250x250x 95mm 段差プレート
EA983FK-27 320x320x145mm 段差プレート
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top