品番 : EA983FK-37
品名 : 280x415x145mm 段差プレート(右コーナー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ダクタイル鋳鉄 | 付属品 | ユニクロ製連結用ボルト(φ10mm)、 ナット、ワッシャー |
|---|---|---|---|
| 割れたり変形せず、半永久的に長持ちします。 | |||
| サイズ(mm) | 280×415×145 | 段差(mm) | 150 |
| 重量(kg) | 4.0 | 耐荷重 | 30tまで |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 01:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FK-37 280x415x145mm 段差プレート(右コーナー) |
| EA983FK-38 280x415x145mm 段差プレート(左コーナー) |

