品番 : EA983FK-43
品名 : 330x600x145mm 段差プレート
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 再生ゴム | 付属品 | 連結ボルト |
---|---|---|---|
10t車まで乗り入れ可能 | |||
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。 | |||
サイズ(mm) | 145×330×600 | 段差(mm) | 150 |
重量(kg) | 17 | 耐荷重 | 10tまで |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,380 円(税抜)/ 10,318 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 19:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FK-40 420x600x 50mm 段差プレート |
EA983FK-41 250x600x 95mm 段差プレート |
EA983FK-43 330x600x145mm 段差プレート |
EA983FK-42A 250x250x 95mm 段差プレート |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)