詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-74

品名 : 740x 55x 20mm 室内用スロープ(滑り止め溝付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(W×D×H)mm 740×55×20 材質 天然木/ゴム材
段差対応 20~25mm
エコマーク認定品
天然木を使用している為多少色むらがあります。
すべり止め溝加工。
取り付け簡単両面テープ付き。
蓄光材をインサートしており停電時など安心です。
室内用。
両端部を丸くするつまづき防止設計
追加説明
カタログ価格

2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/19 17:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2100ページ

代替品

EA983FK-75
バリエーション一覧
EA983FK-73 740x 40x 15mm 室内用スロープ(滑り止め溝付)
EA983FK-74 740x 55x 20mm 室内用スロープ(滑り止め溝付)
EA983FK-75 740x 80x 30mm 室内用スロープ(滑り止め溝付)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top