詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-92

品名 : 1000x100x100mm ドックバンパー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 信栄物産 型番 KS10Y-30
サイズ(mm) A:100
B:100
C:15
全長:1000
材質 合成ゴム
当て板金具寸法(厚み×巾) 4.5×50mm 長穴寸法 17×30mm
重量 7.2kg 用途 倉庫、配送センター・商品発着場・工場等の荷捌所 トラックテール・カーゴ車 パレットの当たり止め及び車止めなどに。
付属品 当て板金具付
※アンカーボルト別売
接触事故による建物や車輛の破損を防ぎます。
衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグン。
M12 長さ90㎜のアンカ-ボルトが使用できます(EA945BA-122等)
追加説明
カタログ価格

16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/02 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA983FK-91
バリエーション一覧
EA983FK-91 500x100x100mm ドックバンパー
EA983FK-92 1000x100x100mm ドックバンパー
EA983FK-96 500x130x150mm ドックバンパー
EA983FK-97 1000x130x150mm ドックバンパー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top