詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FM-32

品名 : 35x14x1000mm バンパークッション(黄)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー カーボーイ 型番 YB-02
商品名 台車用やわらかバンパークッション 材質 NBR(発泡ゴム)
粘着材 アクリル系粘着材 カラー イエロー
サイズ 35×1000mm 厚み 14mm
重量 約85g 入数 1個
付属品 専用両面テープ貼付済 用途 台車の衝突事故対策に
中空構造で衝撃吸収力に優れています。
やわらか素材で、台車の衝突による傷・ケガを未然に防ぎます。
柔軟性にも優れていて台車コーナー湾曲部に対応します。
追加説明
カタログ価格

900 (税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 04:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1710ページ
バリエーション一覧
EA983FM-31 35x14x1000mm バンパークッション(黒)
EA983FM-32 35x14x1000mm バンパークッション(黄)
ウェブカタログ画像
  • ※台車の衝突になる傷やけがを未然に防ぎます。
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top