品番 : EA983FM-395
品名 : [EA983FM-305,-315,325用] 固定ワッシャー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MBCW-3642 |
---|---|---|---|
適合 | EA983FM-305・315・325 | 材質 | SUS |
アンカーボルトが短く、ワンタッチボルトカバーが取りつかない場合に使用します。 | |||
ワンタッチボトルカバー用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/08 03:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FM-392 [EA983FM-302,-312,322用] 固定ワッシャー |
EA983FM-393 [EA983FM-303,-313,323用] 固定ワッシャー |
EA983FM-394 [EA983FM-304,-314,324用] 固定ワッシャー |
EA983FM-395 [EA983FM-305,-315,325用] 固定ワッシャー |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA983FM-305 : M36-42 アンカーボルト用保護カバー(グレー) |
本体 | EA983FM-315 : M36-42 アンカーボルト用保護カバー(ホワイト) |
本体 | EA983FM-325 : M36-42 アンカーボルト用保護カバー(チョコ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)