品番 : EA983FP-15A
品名 : 46x69x500mm 安全パイプカバー(赤・白/2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
内径(mm) | 46 | 外径(mm) | 69 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 10 | 長さ(mm) | 500 |
入数 | 2本 | 色 | 白/赤 |
材質 | 表フィルム:ポリエチレン 発泡体:ポリエチレン発泡フォーム |
||
パイプ専用の表示カバー | |||
建設用足場パイプの注意喚起・保護に | |||
背割れタイプ | |||
粘着付き、無反射タイプ | |||
合わせ目に粘着が付いているため、取り付けも簡単です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/11/01 08:49現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
代替品
|
拡大
入数2本