品番 : EA983FP-16A
品名 : 61x81x500mm 安全パイプカバー(赤・白/2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
内径(mm) | 61 | 外径(mm) | 81 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 10 | 長さ(mm) | 500 |
入数 | 2本 | 色 | 白/赤 |
材質 | 表フィルム:ポリエチレン 発泡体:ポリエチレン発泡フォーム |
||
無反射タイプ | |||
パイプ専用の表示カバー | |||
建設用足場パイプの注意喚起・保護に | |||
背割れタイプ | |||
合わせ目に粘着が付いているため、取り付けも簡単です。 | |||
粘着付(剥離紙付) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 00:06現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数2本