品番 : EA983FP-19B
品名 : 61x81x500mm 安全パイプカバー(黄・黒/2本)
仕様
| 用途 | ・建設用足場パイプの注意喚起・保護に ・駐車場やネットフェンスのポール類のクッション・カバー用に ・チェーンの視認性向上に |
内径(mm) | 61 |
|---|---|---|---|
| 外径(mm) | 81 | 厚み(mm) | 10 |
| 長さ(mm) | 500 | シマの幅(mm) | 黄:60 黒:60 |
| 色 | 黄/黒 | 材質 | 表フィルム:ポリエチレン 発泡体:ポリエチレン発泡フォーム |
| 入数 | 2本 | ||
| 危険表示とクッション機能で人やパイプ本体を保護します。 | |||
| 背割れタイプで取り付けがワンタッチで可能 | |||
| 合わせ目にベロ付きの剥離紙付きで簡単に取り付け可能 | |||
| 無反射タイプ | |||
| ハサミやカッターで簡単に切ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 07:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FP-18B 49x69x500mm 安全パイプカバー(黄・黒/2本) |
| EA983FP-19B 61x81x500mm 安全パイプカバー(黄・黒/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大

入数:2本