詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FP-41

品名 : 15x 15mm 角型保護キャップ(シルバー/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラー シルバー 材質 ナイロン
サイズ(mm) A:15、B:15、
H:15、t:2
入数 2個
角パイプ用
サイズのA×Bが適用パイプサイズ(キャップ内寸)です。
追加説明
カタログ価格

295 (税抜)/ 325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/22 12:33現在)

商品入数 2 販売単位 PK

代替品

EA983FN-15G
  • 品番

    EA983FN-15G

  • コメント

    15x15x15mm/グレー/2個

バリエーション一覧
EA983FP-41 15x 15mm 角型保護キャップ(シルバー/2個)
EA983FP-42 20x 20mm 角型保護キャップ(シルバー/2個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top