品番 : EA983FP-82
品名 : 40x 40mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
仕様
| 材質 | ポリエチレン | サイズ(mm) | a:40、b:40、 c:6、d:29.3 |
|---|---|---|---|
| 適応パイプサイズ | 内径:36.8×36.8mm 外径:40mm角 |
入数 | 4個 |
| 角パイプ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/13 17:08現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1409ページ 2299ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FP-81 25x 25mm 角型保護キャップ(クロ/4個) |
| EA983FP-82 40x 40mm 角型保護キャップ(クロ/4個) |
| EA983FP-83 60x 60mm 角型保護キャップ(クロ/2個) |
| EA983FP-84 75x 75mm 角型保護キャップ(クロ/2個) |
| EA983FP-85 100x100mm 角型保護キャップ(クロ/2個) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。