品番 : EA983FR-142
品名 : [単3x3本] LED警告灯(ブザーマグネット付/黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日恵製作所 | 型番 | VK16H-004F3Y |
---|---|---|---|
材質 | レンズ:ポリカーボネート、ボディ;ABS | サイズ | 155(W)×109(D)×70(H)mm |
電源 | 単3電池×3本(別売) | 色 | 黄 |
光源 | LED球×9灯 | 質量 | 0.40kg |
ブザー音 | 有 | 連続動作時間 | 約20時間 |
動作 | 変則点滅 | 防水性能 | IP54 |
国土交通省NETIS登録製品。視認距離約1km、道路上での追突事故を未然に防ぐ携帯型警告灯 | |||
ブザー、マグネット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 03:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FR-131 [単3x3本] LED警告灯(マグネット付/赤) |
EA983FR-132 [単3x3本] LED警告灯(マグネット付/黄) |
EA983FR-141 [単3x3本] LED警告灯(ブザーマグネット付/赤) |
EA983FR-142 [単3x3本] LED警告灯(ブザーマグネット付/黄) |