詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FS-100Y

品名 : AC100V LED回転灯(黄色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パトライト(PATLITE) 定格電圧 AC100V
電流 0.04A 光源 LED球
材質 プラスチック 防滴構造 IP値:23
電源コード長 300mm サイズ φ118×142(H)mm
重量 600g
EA983FW-18の壁面ブラケットを使用して、壁面に取付可能です。
追加説明
カタログ価格

8,000 (税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/23 20:39現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983FS-100YA
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top