詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-346

品名 : 835x403x650mm サインスタンド(駐車場)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 874-062A
表示内容 駐車場 サイズ(mm) 835(W)×403(D)×650(H)
表示サイズ 445×445×1mm厚 重量 4.7kg(満水時:11.1kg)
材質 本体:高密度ポリエチレン
表示:透明PET樹脂・裏印刷
取付穴 上3・中2・下2
付属品 プラストッパー16個 仕様 両面表示 
本体カラー イエロー
ウエイト付
大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。
注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。
移動に便利な把手付き
積み重ねて保管できます。
表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。
※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。
別売のチェーンを取り付けて連結可能
屋外用
追加説明
カタログ価格

23,750 円(税抜)/ 26,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/02 00:03現在)

商品入数 1 販売単位 台

代替品

EA983FT-346A
バリエーション一覧
EA983FT-340 835x403x650mm サインスタンド(無地)
EA983FT-341 835x403x650mm サインスタンド(駐車禁止)
EA983FT-342 835x403x650mm サインスタンド(立入禁止)
EA983FT-343 835x403x650mm サインスタンド(関係者以外立入禁
EA983FT-344 835x403x650mm サインスタンド(進入禁止)
EA983FT-345 835x403x650mm サインスタンド(通り抜け禁止)
EA983FT-346 835x403x650mm サインスタンド(駐車場)
ウェブカタログ画像
  • ※代表画像です\n※別売のチェーンで連結できます。
  • プラスチックチェーン用取付穴
  • 単位:mm\nプラスチックチェーン用取付穴

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top