品番 : EA983FT-371
品名 : コーン透明表示カバー (駐車禁止)
仕様
| 全長 | 575mm | 厚み | 0.08mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 20g | 材質 | ポリエチレン(PE) |
| 表示文字 | 駐車禁止 | 文字色 | 白 |
| カバーを上からかぶせるだけで取付簡単!標識コーンに早変わり! | |||
| 70cmコーン用 | |||
| 表裏2面印刷 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/01 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2252ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-371 コーン透明表示カバー (駐車禁止) |
| EA983FT-372 コーン透明表示カバー (立入禁止) |
ウェブカタログ画像
拡大
※コーンは別売です
