詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-412

品名 : 500x700mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) 500×700 重量(kg) 6.3
折りたたみサイズ(mm) 500×80×700(H) 材質 アルミ
タイプ 全面反射 仕様 折りたたみ式
表裏で矢印の方向は同じです。
追加説明
カタログ価格

20,500 (税抜)/ 22,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/03 04:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983FT-172
  • 品番

    EA983FT-172

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA983FT-411 550x900mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)
EA983FT-412 500x700mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top