品番 : EA983FT-832
品名 : 270x660mm 折畳式コーン(立入禁止テープ/ウエイト付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 中発販売 | 型番 | BRMS-5027CPC |
---|---|---|---|
シリーズ | リーレックス(Reelex) | 商品名 | バリアリールminiポータブル |
サイズ(mm) | バリアリールmini:57×48×87(H) 折りたたみコーン:270×270×660(H) コーンウェイト:内径φ305~310 |
ウエイト | 有 |
重量(kg) | バリアリールmini:0.15 折りたたみコーン:約0.9/本 コーンウェイト:2 |
材質 | バリアリールmini:ABS樹脂 折りたたみコーン:ポリプロピレン シート:ポリエチレン |
シート表示 | 作業中立入禁止 | シートサイズ | 50(W)×0.2(T)mm×2.7(L)m |
バリアリール専用スチールプレート付き | |||
折りたたみ式コーンがセットになって、収納性抜群 | |||
コンパクトな本体で最長2.7mを実現 | |||
設置が素早い、スプリング入りコーン | |||
反射テープ付きで夜間の作業にも安心 | |||
ウエイト、反射テープ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 00:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-831 270x660mm 折畳式コーン(トラテープ/ウエイト付) |
EA983FT-832 270x660mm 折畳式コーン(立入禁止テープ/ウエイト付) |