詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-842

品名 : φ360x700mm 穴あきカラーコーン(ブルー/5本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カーボーイ 型番 CHR-700RE
サイズ(mm) 360×360×700(H) 仕様 ウエイト一体型
反射テープ
重量 3.1kg 材質 PVC/ゴム
トップ内径 40mm 入数 5本
用途 立入禁止表示や車両、人の誘導に
風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。
水流の影響を受けにくいので、豪雨による冠水でも流されにくいです。
中を目視しやすいため、不審物等の確認、テロ対策としても有効です。
柔軟性に優れていて割れづらいです。
従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。(メーカー比)
使える場所
用途車の走行による突風や悪天候時心配な場所
冠水や氾の順位の順位がある場所
大会やイベント
追加説明
カタログ価格

18,500 (税抜)/ 20,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 05:58現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2311ページ

代替品

EA983FT-842A
  • 品番

    EA983FT-842A

  • コメント

    変更点:保安灯が取付やすい

バリエーション一覧
EA983FT-841 φ360x700mm 穴あきカラーコーン(レッド/5本)
EA983FT-842 φ360x700mm 穴あきカラーコーン(ブルー/5本)
EA983FT-843 φ360x700mm 穴あきカラーコーン(イエロー/5本)
ウェブカタログ画像
※5本入
  • ※5本入
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像はEA983FT-841です。
  • ※各5本入

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top