品番 : EA983FV-68
品名 : 2070x498x693mm 折畳式バリケード(トラ)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-43-T |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 2070×450×710㎜ | 折りたたみサイズ(W×D×H) | 2070×D95×145mm |
| 材質 | 本体:ABS・PE・PC パイプ:スチール(PE被膜) 反射シート:PET |
色 | 黄/黒 |
| 重量 | 1.5kg | ||
| スリム形状なバータイプのバリケード | |||
| 脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が簡単 | |||
| 軽量コンパクトで折りたためるので持ち運びや収納に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,260 円(税抜)/ 7,986 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/20 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
