品番 : EA983FW-10G
品名 : 70φ LED信号灯(緑)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パトライト(PATLITE) | 型番 | LU7-E-G |
---|---|---|---|
室内専用 | |||
グローブはポリカーボネート製 | |||
光源 | LED球 | サイズ | φ70×41(H)mm |
重量 | 65g | ||
UL規格対応品 | |||
ベースユニットEA983FW-12~-15と組み合わせてご使用下さい。 | |||
載せてひねるだけで組立完了。 | |||
LEDユニットは最高5段まで積層可能。 | |||
色 | 緑 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 16:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA983FW-13 : DC24V [LED信号灯用]ベースユニット |