品番 : EA983FW-13
品名 : DC24V [LED信号灯用]ベースユニット
仕様
メーカー | パトライト(PATLITE) | 型番 | LU7-02FB |
---|---|---|---|
材質 | 本体:ABS樹脂 | サイズ | φ70×170(H)mm |
重量 | 275g | ||
EA983FW-10R~-10Wの信号灯と組合せてご使用下さい。 | |||
取付ポールはEA983FW-16、-17をご使用下さい。 | |||
載せてひねるだけで組立完了。 | |||
ブザー音 | 電子音2音、70~90dB | ||
IP65対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。 | |||
UL規格対応品 | |||
定格電圧 | DC24V | 仕様 | 点灯・点滅・ブザー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,330 円(税抜)/ 8,063 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 13:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1261ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA983FW-10G : 70φ LED信号灯(緑) |
本体 | EA983FW-10G : 70φ LED信号灯(緑) |