詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FW-24A

品名 : AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤・緑)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー パトライト(PATLITE) 型番 LR4-202LJNW-RG
材質 本体・ユニット:ポリカーボネート、
ポール:アルミ
定格電圧 DC24V
光源 LED球 赤・緑
本体サイズ φ40×179mm ポールサイズ φ21.7×285mm
重量 530g コード長 1000mm
取付ブラケットサイズ 32×80×3(t)mm
ポール取付型
取付ブラケット付
(市販のねじ・ナットで固定してください。)
色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。
IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 16:10現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983FW-21A AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤)
EA983FW-23A AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑)
EA983FW-24A AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤・緑)
EA983FW-25A AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤・黄)
EA983FW-26A AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)
EA983FW-27A AC100-240V LED小型積層信号灯(3色)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top