品番 : EA983FW-81A
品名 : 550x1400mm 反射立看板(通行止)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 394-53 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 550×1400 | 内容 | 通行止 |
| 仕様 | 看板のみ | 材質 | 鉄板 |
| 再帰反射で視認性抜群です。 | |||
| ※スタンドは別売です。 | |||
| ※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA983FW-51A : 612x1685mm 立看板スタンド |
ウェブカタログ画像
拡大
