品番 : EA983G-52G
品名 : 50mmx9.1m 蓄光テープ(緑/白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
幅 | 50mm | 長さ | 9.1m |
---|---|---|---|
厚さ | 約0.25mm | 色 | 緑/白 |
ドアの出入口やルート表示に | |||
剥離紙付 | |||
約6時間光ります。 | |||
粘着 | |||
屋内用 | |||
材質 | 基材:蓄光フィルム 粘着剤:合成樹脂 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,450 円(税抜)/ 10,395 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/24 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)