詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983G-66

品名 : 50mmx16.2m 危険警告テープ(緑/白 ラミネート)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

長さ 16.2m 幅 50mm
厚み 約0.2mm シマの幅 50mm
色 緑/白 使用温度範囲 -10~60℃
粘着式
屋外対応
つや有りタイプ
PVCにラミネート加工
ラミネート加工を施し、摩耗に強く滑らかな光沢仕上げのテープです。
床や通路など警告表示に
約50mm間隔で、色が交互になっています
ゴム粘着材
芯の材質は樹脂です。
追加説明
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/25 16:14現在)

商品入数 1 販売単位 巻

代替品

EA983G-67
バリエーション一覧
EA983G-21 50mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒 ラミネート)
EA983G-22 76mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒 ラミネート)
EA983G-26 50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート)
EA983G-27 76mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート)
EA983G-211 50mmx32.4m 危険警告テープ(黄/黒 ラミネート)
EA983G-216 50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート)
EA983G-66 50mmx16.2m 危険警告テープ(緑/白 ラミネート)
EA983G-67 76mmx16.2m 危険警告テープ(緑/白 ラミネート)
EA983G-219 50mmx32.4m 危険警告テープ(緑/白 ラミネート)
ウェブカタログ画像
画像はEA983G-67
  • 画像はEA983G-67

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top