品番 : EA983GB-104
品名 : 70x140mm 高輝度蛍光反射シート(オレンジ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(mm) | 70×140 | カラー | オレンジ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:アクリル 粘着剤:アクリル系粘着剤 |
入数 | 1枚 |
| 粘着式 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 夜間の視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。 | |||
| 門柱、フェンスなどの危険標示に。 | |||
| 自転車、三輪車、ベビーカーなどの安全目印に。 | |||
| ヘルメットの安全目印に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GB-103 70x140mm 高輝度蛍光反射シート(イエロー) |
| EA983GB-104 70x140mm 高輝度蛍光反射シート(オレンジ) |
| EA983GB-105 70x140mm 高輝度蛍光反射シート(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大

