品番 : EA983GB-117
品名 : 75mmx10m テープ用保護テープ
仕様
| 幅 | 75mm | 長さ | 10m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.1mm | 材質 | 基材:ポリエチレンテレフタラート 粘着剤:アクリル系 |
| テープ色 | 透明 | ||
| 粘着式 | |||
| 蓄光テープやラインテープ等の各種テープの上に貼ることでテープを保護し長持ちさせます。 | |||
| 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は落ちません。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/11/12 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2300ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GB-116 50mmx10m テープ用保護テープ |
| EA983GB-117 75mmx10m テープ用保護テープ |
ウェブカタログ画像
拡大
