品番 : EA983GB-52A
品名 : 200x300mm 反射マグネットシート(黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(mm) | 200×300 | 厚み(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|
カラー | イエロー | 重量 | 150g |
材質 | フェライトマグネットシート | 表面 | 反射シート、アクリル系シート |
危険な部位に設置して注意を呼びかける反射シート | |||
金属面にピタッと貼り付けて何度でも取外しできる | |||
マグネットで簡単取り付けできる反射シート。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/02 22:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983GB-51A 100x300mm 反射マグネットシート(黄) |
EA983GB-52A 200x300mm 反射マグネットシート(黄) |
EA983GB-56A 100x300mm 反射マグネットシート(銀) |