詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GB-86

品名 : 12x 50mm 反射プロテクター(6個/赤)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 本体:ABS樹脂、反射面:アクリル樹脂、粘着材:発泡ブチルゴム カラー レッド
サイズ 12×50×5mm 重量 14g/6個
反射タイプ、粘着式、剥離紙付
ガレージ・駐車場の出入り口、カーポートの支柱、カバン・自転車の夜間安全対策の目印としてお使いください。
夜間での視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。
屋外でも使用できる耐候性のよい素材を採用。
発泡ブチルゴム部分で6個繋がっています。6個一括でも切離して1個ずつでも使用できます。
凸凹面やサラサラした面への接着には適していません。
貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。
入数は6個りです。
追加説明
カタログ価格

390 (税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 19:02現在)

商品入数 6 販売単位
バリエーション一覧
EA983GB-85 12x 50mm 反射プロテクター(6個/黄)
EA983GB-86 12x 50mm 反射プロテクター(6個/赤)
EA983GB-87 12x 50mm 反射プロテクター(6個/シルバー)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • ※EA983GB-86は赤色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top