詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GR-64

品名 : φ76mm ハイレベル反射テープ(50枚/赤)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります

仕様

サイズ φ76mm 厚み 0.5mm
材質 基材:アクリル系プリズム再帰反射フィルム
粘着剤:アクリル系
カラー
粘着力 約26.2N/25mm 使用温度範囲 -40~82℃
入数 50枚
粘着式
反射タイプ
耐久性に優れています
透明ポリライナーロールは扱いやすく、反射テープをきれいに剥がせます。
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 22:28現在)

商品入数 50 販売単位
バリエーション一覧
EA983GR-61 88x 50mm ハイレベル反射テープ(50枚/赤)
EA983GR-62 88x 50mm ハイレベル反射テープ(50枚/橙)
EA983GR-64 φ76mm ハイレベル反射テープ(50枚/赤)
EA983GR-65 φ76mm ハイレベル反射テープ(50枚/橙)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top