詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983HB-11

品名 : [回転式]バルブ開閉札[開・調整中・閉]

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

内容(3面) 開・調整中・閉 サイズ φ90×4mm
取付穴径 4mm、3箇所 材質 本体:硬質塩化ビニール(ラミネート加工)
金具:ステンレス
円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能
南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。
入数は1枚入りです。
追加説明 ●サイズ…(全長)90mm・(回転部)80mmφ・(厚み)2mm+2mm
●材質…(本体)硬質エンビ・(金具)ステンレス
●ラミネート加工・上部4mmφ穴×3
●※南京錠につきましては、お問い合せください。
用途に合わせて掛け変えが出来ます。
(玉鎖は別売)
南京錠で回転をロック。
(南京錠は別注品)
●特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
※標示板の色・サイズは定められていません。
回せば変わる3面表示。
ツマミを持ち、円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。
下部の穴を南京錠で施錠する事により、バルブ札の回転をロック。無断回転を禁じます。

カタログ価格

3,800 (税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/16 22:11現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983HB-11 [回転式]バルブ開閉札[開・調整中・閉]
EA983HB-12 [回転式]バルブ札[常時開・調整中・常時閉]
EA983HB-13 [回転式]バルブ札[使用中・調整中・停止中]
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA983HB-13です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top