詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983HL-3B

品名 : 65x65mm バルブ開閉札(赤・緑/5組)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 857-53
サイズ(mm) 表示板:65×65×2
ワイヤー:φ0.75×400
内容(色) 開:赤
閉:緑
入数 2枚5組 材質 表示板:エコユニボード
ワイヤー:ステンレス(カシメ/アルミ)
両面印刷
400mm吊り下げワイヤー付
追加説明
カタログ価格

3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/06 16:35現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 2289ページ
バリエーション一覧
EA983HL-1A 65x65mm バルブ開閉札(青・赤/1組)
EA983HL-2A 65x65mm バルブ開閉札(緑・赤/1組)
EA983HL-3A 65x65mm バルブ開閉札(赤・緑/1組)
EA983HL-1B 65x65mm バルブ開閉札(青・赤/5組)
EA983HL-2B 65x65mm バルブ開閉札(緑・赤/5組)
EA983HL-3B 65x65mm バルブ開閉札(赤・緑/5組)
ウェブカタログ画像
※2枚5組入
  • ※2枚5組入
  • ※使用イメージ
  • ※2枚5組入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top