品番 : EA983HL-42
品名 : 160x60mm[フック]バルブ開閉札(点検中・黄/5枚)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 857-67 |
|---|---|---|---|
| 用途 | フック式バルブ開閉表示板 | サイズ | 160×60mm |
| 厚み | 1.2mm | 重量 | 45g |
| 表示内容 | 点検中 | 材質 | エコユニボード |
| 入数 | 5枚 | ||
| 片面表示タイプ(裏側は白無地) | |||
| 英文字入り | |||
| フック式でバルブなどにワンタッチで脱着可能な表示板 | |||
| 点検作業時など一時的な表示が必要な場面で手軽に使えます | |||
| くり返し使用でき、バルブの状態管理が手軽に行えます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:15現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
