品番 : EA983HM-11
品名 : φ30-90mm ゲージマーカー(赤)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 446-85 |
|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 30~90 | 色 | 赤 |
| 外径 | 40~100mm | サイズ | 110×110mm |
| 厚み | 0.1mm | 材質 | PPステッカー |
| 入数 | 1シート | ||
| アナログ表示の計器類全般に役立ちます。 | |||
| PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。 | |||
| 危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。 | |||
| 必要なサイズにカットしてご使用ください。 | |||
| 盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 110 (2026/11/10 08:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0756ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983HM-11 φ30-90mm ゲージマーカー(赤) |
| EA983HM-12 φ30-90mm ゲージマーカー(緑) |
ウェブカタログ画像
拡大
