品番 : EA983JP-11
品名 : 5400x1800mm[3間] 紅白幕(ポリエステル・防炎)
仕様
サイズ | 5400×1800mm(3間) | 材質 | ポリエステル100% |
---|---|---|---|
重量 | 約130g | ||
防炎加工 | |||
各種式典、セレモニーなどに | |||
白生地と赤の生地の縫い合わせになります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/09 09:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2365ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983JP-11 5400x1800mm[3間] 紅白幕(ポリエステル・防炎) |
EA983JP-12 9000x1800mm[5間] 紅白幕(ポリエステル・防炎) |
拡大