詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983MD-6B

品名 : 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(電気)

仕様

内容 電気 サイズ 40×80×0.1mm
色 うすい黄赤 マンセル値 2.5YR 7/6
材質 基材:アルミ
粘着剤:アクリル系
入数 1枚
水や熱に強いアルミ製の配管識別用粘着ステッカーです。
英文字入
追加説明
アイコン
カタログ価格

125 円(税抜)/ 138 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/02 00:03現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA983MD-6 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(電気/10枚)
EA983MD-7 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(100V/10枚)
EA983MD-8 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(200V/10枚)
EA983MD-9 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左/10枚)
EA983MD-6B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(電気)
EA983MD-7B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(100V)
EA983MD-8B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(200V)
EA983MD-9B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左)
ウェブカタログ画像
入数:1枚
  • 入数:1枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top