詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983ME-35B

品名 : 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左)

仕様

内容 ←左矢印 サイズ 40×80×0.1mm
色 青 マンセル値 2.5PB 5/8
材質 基材:アルミ
粘着剤:アクリル系
入数 1枚
水や熱に強いアルミ製の配管識別用粘着ステッカーです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

125 円(税抜)/ 138 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 14:12現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA983ME-21 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(水/10枚)
EA983ME-22 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(工業用水/10枚)
EA983ME-23 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷却水/10枚)
EA983ME-24 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(純水/10枚)
EA983ME-25 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(水道水/10枚)
EA983ME-26 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(循環水/10枚)
EA983ME-27 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(温水/10枚)
EA983ME-28 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(市水/10枚)
EA983ME-29 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(上水道/10枚)
EA983ME-30 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(排水/10枚)
EA983ME-31 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(井戸水/10枚)
EA983ME-32 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(工水/10枚)
EA983ME-33 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷水/10枚)
EA983ME-34 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(給水/10枚)
EA983ME-35 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左/10枚)
EA983ME-36 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷却水(住)10枚
EA983ME-37 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷却水(還)10枚
EA983ME-21B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(水)
EA983ME-22B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(工業用水)
EA983ME-23B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷却水)
EA983ME-24B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(純水)
EA983ME-25B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(水道水)
EA983ME-26B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(循環水)
EA983ME-27B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(温水)
EA983ME-28B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(市水)
EA983ME-29B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(上水道)
EA983ME-30B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(排水)
EA983ME-31B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(井戸水)
EA983ME-32B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(工水)
EA983ME-33B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷水)
EA983ME-34B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(給水)
EA983ME-35B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左)
EA983ME-36B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷却水(住)
EA983ME-37B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷却水(還)
ウェブカタログ画像
入数:1枚
  • 入数:1枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top