詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983PF-2

品名 : 914x273x38.1mm ケーブルプロテクター(2溝/イエロー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

18/06/25 ●耐荷重…約4.7t(×)⇒約477kg(正)です。(9013 No.49)

仕様

耐荷重 約477kg
重量 4.2kg
適合ケーブル径Φ25mm以下用
(下部スリットタイプ)
273mm 高さ 38.1mm
全長 914mm ケーブル通し穴サイズ 44(W)×25(H)×914(L)mm
追加説明
カタログ価格

17,600 (税抜)/ 19,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/14 20:04現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983PF-7
  • 品番

    EA983PF-7

  • コメント

    品番変更です

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top