詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-122

品名 : 安全ベスト(多機能・紺/白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ミズケイ 型番 3005002
メッシュ色 反射テープ色
サイズ フリー 着丈サイズ 50cm・53cm・57cm・60cm(4段階調整)
胴回り 最小95cm~125cm(面ファスナーの止め方により多少の誤差があります) 材質 テープ:塩化ビニール
メッシュ:ポリエステル
反射テープ幅 60mm ポケット 5カ所(表側右胸・内側左右・内側背中下部分・内側左胸)
どんな体型でも調節可能!
収納スペースもたっぷり!!
物流倉庫で働く方や建設現場の監督さんにおすすめ。
現場の声にしっかり応えた多機能ベストです。
肩のボタンを付け替えることで、着丈の長さも調節できます。
シーバーフック左右2カ所有り(肩部分)
背中に反射帯あり
正面とサイドは面ファスナーになっています。
(正面は、面ファスナー+スナップボタン付)
追加説明
カタログ価格

2,750 (税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 03:11現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983R-112
  • 品番

    EA983R-112

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA983R-121 安全ベスト(多機能・紺/黄)
EA983R-122 安全ベスト(多機能・紺/白)
ウェブカタログ画像
  • 背面

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top