品番 : EA983R-126
品名 : 安全ベスト(蓄光・紺/白)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5922002 |
|---|---|---|---|
| メッシュ色 | 紺 | 反射テープ色 | 白 |
| サイズ | フリー | 着丈 | 60cm |
| ウエスト | 90~130cm(マジックテープで調整可能) | 反射テープ幅 | 50mm |
| 材質 | ナイロンメッシュ、PVC(表面蛍光コーティング処理) | ||
| 日中、光を蓄えて発光する蓄光性能と従来の反射性能をひとつに組み込んだ安全ベスト | |||
| 昼夜を問わず安全を確保 | |||
| 場所を選ばず、照明が十分でない場所でのご利用もバッチリ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/22 01:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2230ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-126 安全ベスト(蓄光・紺/白) |
| EA983R-127 安全ベスト(蓄光・紺/黄) |
| EA983R-128 安全ベスト(蓄光・黄/黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
