品番 : EA983R-141
品名 : 安全ベスト(黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5941032 |
|---|---|---|---|
| メッシュ色 | イエロー | 反射テープ色 | シルバー |
| 着丈 | 58cm | ウエスト | 95cm~130cm |
| 反射テープ幅 | 40mm | 材質 | メッシュ:ポリエステル100% 反射材:PVC(塩化ビニール樹脂) |
| 用途 | 熱中症対策に。 | ||
| メッシュ地の目が大きく、反射材にも穴があいているので通気性抜群です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 09:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-141 安全ベスト(黄) |
| EA983R-142 安全ベスト(橙) |
| EA983R-143 安全ベスト(紺) |
ウェブカタログ画像
拡大

