品番 : EA983R-181
品名 : 安全ベスト(ショート丈/ゴールド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5920010 |
|---|---|---|---|
| 着丈 | 40cm | ウエスト | 100~120cm |
| 反射テープ幅 | 50mm | 材質 | 反射材:塩化ビニール |
| マジックテープ止 | |||
| カラー | ゴールド | ||
| ショート丈なので墜落制止用器具や腰袋をつけても邪魔になりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 08:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-181 安全ベスト(ショート丈/ゴールド) |
| EA983R-182 安全ベスト(ショート丈/イエロー) |
| EA983R-184 安全ベスト(ショート丈/オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大

