品番 : EA983R-192
品名 : 安全ベスト(Y型/オレンジ)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5941252 |
|---|---|---|---|
| カラー | オレンジ | 反射テープ色 | シルバー |
| 着丈 | 40~60cm | ウエスト | 最大120cm |
| 反射テープ幅 | 14mm | 材質 | 生地:ポリエステル、ポリウレタン 反射材:ガラスビーズ バックル:ABS樹脂 |
| 重量 | 134g | ||
| ワンタッチなので簡単に脱着可能 | |||
| ストレッチ素材でフィット感抜群! | |||
| Y型形状でフルハーネス対応可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2229ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-191 安全ベスト(Y型/蛍光イエロー) |
| EA983R-192 安全ベスト(Y型/オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
